SPARTEX RVS A2 SCHROEF LBK SECURITY TORX 9121 M4X40

Veiligheidsschroef tapeind, metrische draad

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VSTB4X40TXEFA2
Rubix:08224249
Fabrikant:912124 40
EAN:4043377131737
SPARTEX RVS A2 SCHROEF LBK SECURITY TORX 9121 M4X40

Technische samenvatting

Lengte40 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormNIET STANDAARD
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 SCHROEF LBK SECURITY TORX 9121 M4X40


SPARTEX RVS A2 SCHROEF LBK SECURITY TORX 9121 M4X40

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid100
Lengte40 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormNIET STANDAARD
Metrische diameterM4
Type afdruktorx profiel (tx)
KwaliteitsklasseA2
Diameter schroefdraad4 mm
Grootte afdrukt 20 pin
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlaktotaal
€ 14,55 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 17,61 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Lengte

40 mm

Norm

Metrische diameter