SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF CILKOP ANTI-D 2XGAT 9103 M5X16

Verzonkenkop veiligheidsschroef, twee gaten

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VSTFDT5X16EFA2
Rubix:08440528
Fabrikant:910325 16
EAN:4043377126924
SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF CILKOP ANTI-D 2XGAT 9103 M5X16

Technische samenvatting

Lengte16 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormNIET STANDAARD
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF CILKOP ANTI-D 2XGAT 9103 M5X16


SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF CILKOP ANTI-D 2XGAT 9103 M5X16

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid100
Lengte16 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormNIET STANDAARD
Metrische diameterM5
Type afdrukdubbelgat
KwaliteitsklasseA2
Diameter schroefdraad5 mm
Grootte afdruksp10
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlaktotaal
€ 38,89 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 47,06 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Lengte

16 mm

Metrische diameter