FESTO VERZORGINGSEENHEID MS4-EM1FR-1/4-D6-C-P-M-A8-WP-F1A-B

VERZORGINGSEENHEID

Zie technische informatie

Referenties

Festo:MS4-EM1FR-1/4-D6-C-P-M-A8-WP-F1A-B
Rubix:A0717245
Fabrikant:8176525
EAN:4052568630133
FESTO VERZORGINGSEENHEID MS4-EM1FR-1/4-D6-C-P-M-A8-WP-F1A-B

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad (inch)1/4 ''
Zie alle specificaties

Productdetails : FESTO VERZORGINGSEENHEID MS4-EM1FR-1/4-D6-C-P-M-A8-WP-F1A-B


MS4-EM1FR-1/4-D6-C-P-M-& VERZORGINGSEENH

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter schroefdraad (inch)1/4 ''
Minimale bedrijfsdruk1 bar
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Materiaalpolymeer (kunststof behuizing)
Volumestroom1500 l/min
Bouwmaat40
Filterfijnheid5 µm
Aansluiting 1g1/4
Maximumtemperatuur50 °C
Afvoertypemanueel
€ 116,68 excl. BTW
/ stuk
€ 141,18 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen