SMC MODULAIRE LUCHTVERZORGING AC40-F04-D

Combinatie units AC-B

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:AC40-F04D
Rubix:A0730967
Fabrikant:AC40-F04D
SMC MODULAIRE LUCHTVERZORGING AC40-F04-D

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad (inch)1/2 ''
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC MODULAIRE LUCHTVERZORGING AC40-F04-D


Filter/Reduceerventiel, Fijnfilter, Modulaire Uitvoering
AC10-60 (FRL), Modular Type, Air Filter/Regulator, Lubricator

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht2180 g
Diameter schroefdraad (inch)1/2 ''
Minimale bedrijfsdruk0,5 bar
Maximale bedrijfsdruk8,5 bar
Volumestroom5000 l/min
Bouwmaat40
Filterfijnheid5 µm
Aansluiting 1g 1/2 in
Minimale temperatuur-5 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Land van oorsprongCN
€ 93,12 excl. BTW
/ stuk
€ 112,68 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen