Referenties
SKF:LGLT 2/0.4
Rubix:A0634945
EAN:7316581908004




Technische samenvatting
| Verpakking | patroon 420 ml |
|---|---|
| NLGI Klasse | 2 |
| Viscositeit bij 40°C | 17 mm²/s |
Documenten
Productdetails : SKF LGLT 2/0.4 VET PATROON 400GR LOW TEMP HIGH SPEED
A fully synthetic oil based grease using a lithium soap. Its unique thickener technology and low viscosity oil (PAO) provide excellent lubrication performances at very low temperatures and extremely high speeds.
Smeervet voor lagers SKF LGLT 2/0.4 (NLGI 2), volledig synthetisch op basis van PAO en lithiumzeep. Ideaal voor -50 °C tot +110 °C.
Sterke punten
•A fully synthetic oil based grease using a lithium soap. Its unique thickener technology and low viscosity oil (PAO) provide excellent lubrication performances at very low temperatures and extremely high speeds
Toepassingen
Textile spinning spindles;Machine tool spindles;Instruments and control equipment;Small electric motors used in medical and dental equipment;In-line skates;Printing cylinders
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Verpakking | patroon 420 ml |
| NLGI Klasse | 2 |
| Viscositeit bij 40°C | 17 mm²/s |
| Minimale temperatuur | -50 °C |
| Maximumtemperatuur | 110 °C |
| Type | vet voor lage temperaturen en extreem hoge snelheden |
| Gewicht | 0,4 kg |
| Kleur | beige |
| Samenstelling | vet op basis van synthetische olie (pao), verdikt met lithiumzeep |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 329,76 excl. BTW
/ 12 stuks
€ 399,01 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden