SKF LGET 2/1 LAGERSMEERVET BLIK 1KG EXTREMELY HIGH TEMP

LGET 2

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SKF:LGET 2/1
Rubix:03101767
EAN:7316572076293
SKF LGET 2/1 LAGERSMEERVET BLIK 1KG EXTREMELY HIGH TEMP

Technische samenvatting

Verpakkingkan
NLGI Klasse2
Viscositeit bij 40°C400 mm²/s
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SKF LGET 2/1 LAGERSMEERVET BLIK 1KG EXTREMELY HIGH TEMP


SKF LGET 2 is een vet op basis van synthetische gefluoreerde olie met PTFE als verdikkingsmiddel. Het is vooral geschikt voor extreem hoge temperaturen van 200°C tot 260°C.

Sterke punten

- Long life in aggressive environments such as very reactive areas with a presence of high purity gaseous oxygen and hexane
- Excellent oxidation resistance
- Good corrosion resistance
- Excellent water and steam resistance

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Verpakkingkan
NLGI Klasse2
Viscositeit bij 40°C400 mm²/s
Minimale temperatuur-40 °C
Maximumtemperatuur260 °C
€ 1.006,16 excl. BTW
/ stuk
€ 1.217,45 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen