SMC SCHAKELAAR BEDIENING VM-06DS

VFM/VZM, actuatoronderdelen

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:VM-06DS
Rubix:A0730434
Fabrikant:VM-06DS
EAN:3618036581409
SMC SCHAKELAAR BEDIENING VM-06DS

Technische samenvatting

Typerolzuiger
Aantal poorten5
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC SCHAKELAAR BEDIENING VM-06DS


De serie VFM is een compacte, mechanische klep met 5 poorten, verkrijgbaar met een rubberen (VFM300) of metalen (VFM200) afdichting. Deze serie heeft een groot debiet (18 mm²) en een hoge cyclussnelheid. De VFM biedt een interne of externe stuurlichaamoptie en een verscheidenheid aan actuatorkeuzes.

Sterke punten

Er zijn actuatorvervangingen beschikbaar voor alle modellen. Mechanische actuatoren zijn beschikbaar in 5 modellen. Handmatige actuatoren zijn beschikbaar in 6 modellen. Drukknop- en draaiselectie-actuatoren worden aangeboden in 4 kleuren.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typerolzuiger
Aantal poorten5
Drukbereik0,15/0,9 mpa
€ 25,31 excl. BTW
/ stuk
€ 30,63 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen