SMC HAND BEDIEND VENTIEL VH312-F02

VH Handklep

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:VH312-F02
Rubix:05293453
Fabrikant:VH312-F02
EAN:3618036587456
SMC HAND BEDIEND VENTIEL VH312-F02

Technische samenvatting

Typehandmatig ventiel
Aantal poorten4
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC HAND BEDIEND VENTIEL VH312-F02


Het compacte ontwerp en de verscheidenheid aan debieten van de roterende handkleppen uit de VH-serie maken ze ideaal voor een breed scala aan toepassingen waarvoor handmatige directionele controle vereist is. Dankzij het schuifringontwerp is de VH-klep eenvoudig te bedienen en hij biedt een hoge tolerantie voor verontreiniging met zijn "zelfreinigende, reinigingsactie".
Size: 3 (300)
Piping and Mounting: 1 (Side Ported Panel Mount)
No.of Positions: 2 (2 Position)
Thread: F (G)
Port Size: 02 (1/4)
Suffix: Standard Handle
Made to Order: Standard

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)74x134x105 mm
Logistiek gewicht900 g
Typehandmatig ventiel
Aantal poorten4
Land van oorsprongJP
€ 96,14 excl. BTW
/ stuk
€ 116,33 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen