SMC 5 POORT VENTIEL VF3333-5YOD1-01F

Magneetventiel 5/2 en 5/3 serie VF3000

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:VF3333-5YOD1-01F
Rubix:05297349
Fabrikant:VF3333-5YOD1-01F
SMC 5 POORT VENTIEL VF3333-5YOD1-01F

Technische samenvatting

Typemagneetventiel
Aantal poorten5
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC 5 POORT VENTIEL VF3333-5YOD1-01F


Series VF, een vijf-poorts piloot magneetventiel, biedt hoge doorstromingscapaciteit in een compact formaat. De VF is verkrijgbaar in vele variaties, waaronder drie soorten handmatige opheffing en vier soorten elektrische ingang. Gemeenschappelijke uitlaat voor hoofdklep en pilootklep is ook beschikbaar.
•5 port pilot type valve
•Power consumption: 1.55W standard, 0.55W w/power saving circuit
•Built-in full-wave rectifier (AC)
•Ambinet temperature: Max. 50°C
•Enclosure: dust proof

Configuration: 3 (3 Position Closed Centre)
Piping: 3 (Body Ported)
Exhaust: 3 (Common)
Pressure Specification: Standard (0.7MPa)
Coil specification: Standard
Rated Voltage: 5 (24VDC)
Lead Wire: YO (DIN EN175301-803 Terminal w/o Connector)
Light/Surge Suppressor: Without light/surge voltage suppressor
Manual Override: D (Push-turn Locking Slotted Type)
A, B Port Size: 01 (1/8)
Thread: F (G)
Bracket: None
Made to Order: None

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht420 g
Typemagneetventiel
Aantal poorten5
Land van oorsprongJP
€ 173,20 excl. BTW
/ stuk
€ 209,57 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen