SMC HAND BEDIEND VENTIEL VHK2A-08F-06F
VHK-A, vingerklep, one-touch-fitting
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:VHK2A-08F-06F
Rubix:A0727630
Fabrikant:VHK2A-08F-06F

Technische samenvatting
| Type | vhk-a, vingerklep, one-touch-fitting |
|---|---|
| Aantal poorten | 3 |
Documenten
Productdetails : SMC HAND BEDIEND VENTIEL VHK2A-08F-06F
Vingerklep Max. werkdruk: 1,0 MPa Werkvacuümdruk: -100 kPa 2 modellen: klep met 2 en 3 poorten Kleppen met 2/3 poorten zijn te onderscheiden aan de kleur van hun knoppen Veel verschillende leidingvarianten.
Sterke punten
1(P)/2(A) One-touch-fitting. Max. werkdruk: 1,0 MPa. Werkvacuümdruk: -100 kPa. 2 modellen: 2- en 3-poortsventiel. 2/3-poortsventielen zijn te onderscheiden aan de kleur van hun knoppen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | vhk-a, vingerklep, one-touch-fitting |
| Aantal poorten | 3 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,41 excl. BTW
/ stuk
€ 12,60 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen