TITEX SPIRAALBOOR VHM IK 5XD HA DC150-05-05.953A1-WJ30RE

VHM-boor met koelkanaal

Zie technische informatie
Referenties
Walter Titex:DC150-05-05.953A1-WJ30RE
Rubix:A0022415
Fabrikant:6618334
EAN:4031132367286
TITEX SPIRAALBOOR VHM IK 5XD HA DC150-05-05.953A1-WJ30RE
Technische samenvatting
Boordiameter5,953 mm
Totale lengte82 mm
Type schachtcilindrisch
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR VHM IK 5XD HA DC150-05-05.953A1-WJ30RE


VHM-boor met koelkanaal DC150-05-19.050A1-WJ30RE
Solid carbide drills with coolant-through • Perform • DIN 6537 L • 5xD • DIN 6535 HA shank • point angle 140° • Dc=0.2344in

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter5,953 mm
Totale lengte82 mm
Type schachtcilindrisch
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
58,77 excl. BTW
/ stuk
71,11 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen