CUTLINE HSS SPIRAALBOOR TIN GECOAT D.10,1 - 860865

Boor - hss - jobber tin gecoate boor

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

GISS Cutline:860865
Rubix:20853002
EAN:3660338156823
CUTLINE HSS SPIRAALBOOR TIN GECOAT D.10,1 - 860865
brand logo
brand logo
brand logo

Technische samenvatting

Boordiameter10,1 mm
Totale lengte133 mm
Snijlengte87 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : CUTLINE HSS SPIRAALBOOR TIN GECOAT D.10,1 - 860865


Boor - hss - jobber tin gecoate boor
brand logo
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Boordiameter10,1 mm
Totale lengte133 mm
Snijlengte87 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338 n
Bekledingtin
Schroefhoek30 °
Punthoek130 °
Diameter handvat10,1 mm
€ 18,55 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 22,45 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen