TITEX SPIRAALBOOR VHM IK 5XD HA DC150-05-08.334A1-WJ30RE
VHM-boor met koelkanaal
Zie technische informatieReferenties
Walter Titex:DC150-05-08.334A1-WJ30RE
Rubix:A0022410
Fabrikant:6618365
EAN:4031132367590



Technische samenvatting
| Boordiameter | 8,334 mm |
|---|---|
| Totale lengte | 103 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR VHM IK 5XD HA DC150-05-08.334A1-WJ30RE
VHM-boor met koelkanaal DC150-05-19.050A1-WJ30RE
Solid carbide drills with coolant-through • Perform • DIN 6537 L • 5xD • DIN 6535 HA shank • point angle 140° • Dc=0.3281in
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 8,334 mm |
| Totale lengte | 103 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 82,49 excl. BTW
/ stuk
€ 99,81 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen