TITEX SPIRAALBOOR VHM 8XD HA IK DC150-08-05.953A1-WJ30TA
VHM-boor met koelkanaal
Zie technische informatieReferenties
Walter Titex:DC150-08-05.953A1-WJ30TA
Rubix:A0022701
Fabrikant:6618651
EAN:4031132370446



Technische samenvatting
| Boordiameter | 5,953 mm |
|---|---|
| Totale lengte | 97 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR VHM 8XD HA IK DC150-08-05.953A1-WJ30TA
VHM-boor met koelkanaal DC150-08-14.288A1-WJ30TA
Solid carbide drills with coolant-through • Perform • 8xD • DIN 6535 HA shank • point angle 140° • Dc=0.2344in
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 5,953 mm |
| Totale lengte | 97 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 105,78 excl. BTW
/ stuk
€ 127,99 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen