TITEX SPIRAALBOOR VHM IK 3XD DC150-03-15.000D1-WJ30RE
VHM-boor met koelkanaal
Zie technische informatieReferenties
Walter Titex:DC150-03-15.000D1-WJ30RE
Rubix:A0023002
Fabrikant:7287756
EAN:4031132401218



Technische samenvatting
| Boordiameter | 15 mm |
|---|---|
| Totale lengte | 115 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR VHM IK 3XD DC150-03-15.000D1-WJ30RE
VHM-boor met koelkanaal DC150-03-20.000D1-WJ30RE
Solid carbide drills with coolant-through • Perform • DIN 6537 K • 3xD • DIN 6535 HE,
turned 180°
DIN 6535 HB • point angle 140° • Dc=0.5906in
turned 180°
DIN 6535 HB • point angle 140° • Dc=0.5906in
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 15 mm |
| Totale lengte | 115 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 164,25 excl. BTW
/ stuk
€ 198,74 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen