TITEX SPIRAALBOOR VHM 12XD HA IK DC150-12-05.200A1-WJ30TA

VHM-boor met koelkanaal

Zie technische informatie

Referenties

Walter Titex:DC150-12-05.200A1-WJ30TA
Rubix:A0022652
Fabrikant:6618775
EAN:4031132371689
TITEX SPIRAALBOOR VHM 12XD HA IK DC150-12-05.200A1-WJ30TA

Technische samenvatting

Boordiameter5,2 mm
Totale lengte121 mm
Snijlengte74 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR VHM 12XD HA IK DC150-12-05.200A1-WJ30TA


VHM-boor met koelkanaal DC150-12-20.000A1-WJ30TA
Solid carbide drills with coolant-through • Perform • 12xD • DIN 6535 HA shank • point angle 140° • Dc=0.2047in

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter5,2 mm
Totale lengte121 mm
Snijlengte74 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6535 ha
Bekledingtialn
Interne koelingja
Snijrichtingrechter
Materiaal mantelcarbide
Te bewerken materiaaliso materiaalgroepen p, m, k, n, s, h, o
Snijmateriaalvolhardmetaal
Punthoek140 °
Diameter handvat6 mm
€ 154,98 excl. BTW
/ stuk
€ 187,53 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen