CUTLINE HSS-SPIRAALBOOR 3.6 MM - 845770

HSS SPIRAALBOOR

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

GISS Cutline:845770
Rubix:20623366
EAN:3660338078088
CUTLINE HSS-SPIRAALBOOR 3.6 MM - 845770
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische samenvatting

Boordiameter3,6 mm
Totale lengte70 mm
Snijlengte39 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : CUTLINE HSS-SPIRAALBOOR 3.6 MM - 845770


Type Boor N voor de meest voorkomende toepassingen
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Boordiameter3,6 mm
Totale lengte70 mm
Snijlengte39 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338 n
Schroefhoek30 °
Punthoek118 °
Diameter handvat3,6 mm
1,43 excl. BTW
/ stuk
1,73 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden