TITEX SPIRAALBOOR VHM 12XD HA IK DC150-12-05.800A1-WJ30TA

VHM-boor met koelkanaal

Zie technische informatie
Referenties
Walter Titex:DC150-12-05.800A1-WJ30TA
Rubix:A0022644
Fabrikant:6618783
EAN:4031132371764
TITEX SPIRAALBOOR VHM 12XD HA IK DC150-12-05.800A1-WJ30TA
Technische samenvatting
Boordiameter5,9 mm
Totale lengte121 mm
Type schachtcilindrisch
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR VHM 12XD HA IK DC150-12-05.800A1-WJ30TA


VHM-boor met koelkanaal DC150-12-20.000A1-WJ30TA
Solid carbide drills with coolant-through • Perform • 12xD • DIN 6535 HA shank • point angle 140° • Dc=0.2283in

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter5,9 mm
Totale lengte121 mm
Type schachtcilindrisch
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
122,18 excl. BTW
/ stuk
147,84 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen