TITEX SPIRAALBOOR VHM 12XD HA IK DC150-12-07.800A1-WJ30TA
VHM-boor met koelkanaal
Zie technische informatieReferenties
Walter Titex:DC150-12-07.800A1-WJ30TA
Rubix:A0022620
Fabrikant:6618805
EAN:4031132371986



Technische samenvatting
| Boordiameter | 7,9 mm |
|---|---|
| Totale lengte | 148 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR VHM 12XD HA IK DC150-12-07.800A1-WJ30TA
VHM-boor met koelkanaal DC150-12-20.000A1-WJ30TA
Solid carbide drills with coolant-through • Perform • 12xD • DIN 6535 HA shank • point angle 140° • Dc=0.3071in
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 7,9 mm |
| Totale lengte | 148 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 146,78 excl. BTW
/ stuk
€ 177,60 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen