TITEX SPIRAALBOOR VHM 12XD HA IK DC150-12-11.113A1-WJ30TA

VHM-boor met koelkanaal

Zie technische informatie

Referenties

Walter Titex:DC150-12-11.113A1-WJ30TA
Rubix:A0022587
Fabrikant:6618838
EAN:4031132372310
TITEX SPIRAALBOOR VHM 12XD HA IK DC150-12-11.113A1-WJ30TA

Technische samenvatting

Boordiameter11,113 mm
Totale lengte206 mm
Snijlengte140 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR VHM 12XD HA IK DC150-12-11.113A1-WJ30TA


VHM-boor met koelkanaal DC150-12-20.000A1-WJ30TA
Solid carbide drills with coolant-through • Perform • 12xD • DIN 6535 HA shank • point angle 140° • Dc=0.4375in

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter11,113 mm
Totale lengte206 mm
Snijlengte140 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normstandaard
Bekledingtialn/alcrn multi-layer coating (wj30ta)
Tolerantiem7
Verhouding boordiameter/-lengte12×d_c
Schachtschaft din 6535 ha
Interne koelingja
Snijrichtingrechter
Materiaal mantelcarbide
Snijmateriaalvolhardmetaal
Punthoek140 °
Diameter handvat12 mm
€ 294,38 excl. BTW
/ stuk
€ 356,20 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen