CUTLINE BOOR DIN338 HSSTINBD 1,4 - 860653 (OUD 844383)

Boor - hss - jobber boor met tinnen punt

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
GISS Cutline:860653
Rubix:20626104
EAN:3660338154720
CUTLINE BOOR DIN338 HSSTINBD 1,4 - 860653 (OUD 844383)
brand logo
brand logo
brand logo
Technische samenvatting
Boordiameter1,4 mm
Totale lengte40 mm
Snijlengte18 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : CUTLINE BOOR DIN338 HSSTINBD 1,4 - 860653 (OUD 844383)


Boor - hss - jobber boor met tinnen punt
brand logo
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid150
Boordiameter1,4 mm
Totale lengte40 mm
Snijlengte18 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338 n
Schroefhoek30 °
Snijmateriaalhss
Punthoek130 °
Diameter handvat1,4 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
328,50 excl. BTW
/ 150 stuks
397,48 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 65 dagen