TITEX SPIRAALBOOR VHM IK 3XD HA DC150-03-04.650A1-WJ30RE

VHM-boor met koelkanaal

Zie technische informatie

Referenties

Walter Titex:DC150-03-04.650A1-WJ30RE
Rubix:A0022491
Fabrikant:6968752
EAN:4031132392745
TITEX SPIRAALBOOR VHM IK 3XD HA DC150-03-04.650A1-WJ30RE

Technische samenvatting

Boordiameter4,65 mm
Totale lengte66 mm
Snijlengte17 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR VHM IK 3XD HA DC150-03-04.650A1-WJ30RE


VHM-boor met koelkanaal DC150-03-19.050A1-WJ30RE
Solid carbide drills with coolant-through • Perform • DIN 6537 K • 3xD • DIN 6535 HA shank • point angle 140° • Dc=0.1831in

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter4,65 mm
Totale lengte66 mm
Snijlengte17 mm
Type schachtcilindrisch
Tolerantieh6 (schacht-ø)
Verhouding boordiameter/-lengte4,65/66 = 0,0705
Schachtdin 6535 ha
Interne koelingja
Snijrichtingrechter
Materiaal mantelcarbide
Snijmateriaalvolhardmetaal
Punthoek140 °
Diameter handvat6 mm
€ 59,71 excl. BTW
/ stuk
€ 72,25 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen