COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0873-071A1-GM X1BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-0873-071A1-GM X1BM
Rubix:A0435934
Fabrikant:7781855
EAN:7323224678019
COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0873-071A1-GM X1BM

Technische samenvatting

Boordiameter8,73 mm
Totale lengte152 mm
Snijlengte71,4 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0873-071A1-GM X1BM


Massief hardmetalen boor CoroDrill® 860

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter8,73 mm
Totale lengte152 mm
Snijlengte71,4 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6535 ha
Bekledingpvd tialsin+tisin
Tolerantieh9
Verhouding boordiameter/-lengte0,1223
Schroefhoek30 °
Schachtcilindrische schacht, ø10, aansluitdiametertolerantie h6
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalcarbide
Punthoek140 °
Diameter handvat10 mm
€ 390,40 excl. BTW
/ stuk
€ 472,38 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen