TITEX SPIRAALBOOR VHM IK 3XD HA DC150-03-14.100A1-WJ30RE

VHM-boor met koelkanaal

Zie technische informatie

Referenties

Walter Titex:DC150-03-14.100A1-WJ30RE
Rubix:A0022439
Fabrikant:6968864
EAN:4031132393865
TITEX SPIRAALBOOR VHM IK 3XD HA DC150-03-14.100A1-WJ30RE

Technische samenvatting

Boordiameter14,1 mm
Totale lengte115 mm
Snijlengte65 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR VHM IK 3XD HA DC150-03-14.100A1-WJ30RE


VHM-boor met koelkanaal DC150-03-19.050A1-WJ30RE
Solid carbide drills with coolant-through • Perform • DIN 6537 K • 3xD • DIN 6535 HA shank • point angle 140° • Dc=0.5551in

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter14,1 mm
Totale lengte115 mm
Snijlengte65 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6537 k
Bekledingre tialn
Verhouding boordiameter/-lengte0,12
Schachtdin 6535 ha
Interne koelingja
Snijrichtingrechter
Materiaal mantelcarbide
Te bewerken materiaaliso materiaalgroepen p, m, k, n, s, h, o
Snijmateriaalcarbide
Punthoek140 °
€ 202,94 excl. BTW
/ stuk
€ 245,56 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen