TITEX SPIRAALBOOR VHM IK 3XD DC150-03-10.500D1-WJ30RE

VHM-boor met koelkanaal

Zie technische informatie

Referenties

Walter Titex:DC150-03-10.500D1-WJ30RE
Rubix:A0023036
Fabrikant:7287747
EAN:4031132401126
TITEX SPIRAALBOOR VHM IK 3XD DC150-03-10.500D1-WJ30RE

Technische samenvatting

Boordiameter10,5 mm
Totale lengte102 mm
Snijlengte40 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR VHM IK 3XD DC150-03-10.500D1-WJ30RE


VHM-boor met koelkanaal DC150-03-20.000D1-WJ30RE
Solid carbide drills with coolant-through • Perform • DIN 6537 K • 3xD • DIN 6535 HE,
turned 180°
DIN 6535 HB • point angle 140° • Dc=0.4134in

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter10,5 mm
Totale lengte102 mm
Snijlengte40 mm
Type schachtcilindrisch
Bekledingtinal-beschichtet
Tolerantieschaft-ø-toleranz h6
Verhouding boordiameter/-lengte0,103
Schachtdin 6535 he, 180° gedraaid hb
Interne koelingja
Snijrichtingrechter
Materiaal mantelcarbide
Te bewerken materiaaliso-werkstofgroepen p, m, k, n, s, h, o
Snijmateriaalvolhardmetaal
Punthoek140 °
Diameter handvat12 mm
€ 116,80 excl. BTW
/ stuk
€ 141,33 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen