TITEX SPIRAALBOOR VHM IK 3XD DC150-03-15.500D1-WJ30RE
VHM-boor met koelkanaal
Zie technische informatieReferenties
Walter Titex:DC150-03-15.500D1-WJ30RE
Rubix:A0023000
Fabrikant:7287757
EAN:4031132401225

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR VHM IK 3XD DC150-03-15.500D1-WJ30RE
VHM-boor met koelkanaal DC150-03-20.000D1-WJ30RE
Solid carbide drills with coolant-through • Perform • DIN 6537 K • 3xD • DIN 6535 HE,
turned 180°
DIN 6535 HB • point angle 140° • Dc=0.6102in
turned 180°
DIN 6535 HB • point angle 140° • Dc=0.6102in
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 15,5 mm |
| Totale lengte | 115 mm |
| Snijlengte | 65 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 6537 k |
| Bekleding | tinal (wj30re) |
| Tolerantie | m7 / h6 |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 0,135 |
| Schacht | schaft din 6535 ha |
| Interne koeling | ja |
| Materiaal mantel | carbide |
| Te bewerken materiaal | iso-werkstoffgruppen p, m, k, n, s, h, o |
| Snijmateriaal | carbide |
| Punthoek | 140 ° |
| Diameter handvat | 16 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 208,78 excl. BTW
/ stuk
€ 252,62 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen