TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 UFL A1244-NO2

HSS-E-spiraalboren

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Walter Titex:A1244-NO2
Rubix:20301064
Fabrikant:5060212
EAN:4031132014395
TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 UFL A1244-NO2
Technische samenvatting
Boordiameter5,613 mm
Totale lengte93 mm
Snijlengte48 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 UFL A1244-NO2


Als set verkrijgbaar
HSS-E-spiraalboren A1244-NO2

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Boordiameter5,613 mm
Totale lengte93 mm
Snijlengte48 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Schroefhoek130 °
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss-e
Punthoek130 °
Diameter handvat5,613 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
52,75 excl. BTW
/ 5 stuks
63,83 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen