TITEX SPIRAALBOOR VHM IK 5XD DC150-05-07.200D1-WJ30RE
VHM-boor met koelkanaal
Zie technische informatieReferenties
Walter Titex:DC150-05-07.200D1-WJ30RE
Rubix:A0022881
Fabrikant:7287809
EAN:4031132401744



Technische samenvatting
| Boordiameter | 7,2 mm |
|---|---|
| Totale lengte | 91 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR VHM IK 5XD DC150-05-07.200D1-WJ30RE
VHM-boor met koelkanaal DC150-05-20.000D1-WJ30RE
Solid carbide drills with coolant-through • Perform • DIN 6537 L • 5xD • DIN 6535 HE,
turned 180°
DIN 6535 HB • point angle 140° • Dc=0.2835in
turned 180°
DIN 6535 HB • point angle 140° • Dc=0.2835in
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 7,2 mm |
| Totale lengte | 91 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 72,64 excl. BTW
/ stuk
€ 87,89 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen