COROMANT CORODRILL 861 VHM BOOR 861.1-0953-191A1-GM GC34

CoroDrill® 861 volhardmetalen boor

Zie technische informatie
Referenties
Sandvik Coromant:861.1-0953-191A1-GMGC34
Rubix:A0433107
Fabrikant:6151107
COROMANT CORODRILL 861 VHM BOOR 861.1-0953-191A1-GM GC34
Technische samenvatting
Boordiameter9,53 mm
Totale lengte265 mm
Snijlengte192,1 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 861 VHM BOOR 861.1-0953-191A1-GM GC34


Volhardmetalen boor CoroDrill® 861

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter9,53 mm
Totale lengte265 mm
Snijlengte192,1 mm
Type schachtcilindrisch
Verhouding boordiameter/-lengte20,1574
Interne koelingja
Punthoek140 °
Diameter handvat10 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
401,33 excl. BTW
/ stuk
485,61 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen