TITEX SPIRAALBOOR VHM IK 5XD DC150-05-09.500D1-WJ30RE

VHM-boor met koelkanaal

Zie technische informatie

Referenties

Walter Titex:DC150-05-09.500D1-WJ30RE
Rubix:A0022829
Fabrikant:7287832
EAN:4031132401966
TITEX SPIRAALBOOR VHM IK 5XD DC150-05-09.500D1-WJ30RE

Technische samenvatting

Boordiameter9,5 mm
Totale lengte103 mm
Snijlengte49 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR VHM IK 5XD DC150-05-09.500D1-WJ30RE


VHM-boor met koelkanaal DC150-05-20.000D1-WJ30RE
Solid carbide drills with coolant-through • Perform • DIN 6537 L • 5xD • DIN 6535 HE,
turned 180°
DIN 6535 HB • point angle 140° • Dc=0.374in

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter9,5 mm
Totale lengte103 mm
Snijlengte49 mm
Type schachtcilindrisch
Bekledingtinal
Verhouding boordiameter/-lengte0,19
Schachtdin 6535 he, 180° gedraaid din 6535 hb (combinatieschacht)
Interne koelingja
Materiaal mantelcarbide
Snijmateriaalcarbide
Punthoek140 °
Diameter handvat10 mm
107,31 excl. BTW
/ stuk
129,85 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen