TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N A1211-0.6

HSS-spiraalboren

Zie technische informatie
Referenties
Walter Titex:A1211-0.6
Rubix:20300112
Fabrikant:5058422
EAN:4031132000435
TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N A1211-0.6
Technische samenvatting
Boordiameter0,6 mm
Totale lengte24 mm
Snijlengte7 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N A1211-0.6


Als set verkrijgbaar
HSS-spiraalboren A1211-0.6

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Boordiameter0,6 mm
Totale lengte24 mm
Snijlengte7 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Schroefhoek118 °
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss
Punthoek118 °
Diameter handvat0,6 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
32,80 excl. BTW
/ 10 stuks
39,69 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen