TITEX SPIRAALBOOR VHM IK 5XD DC150-05-11.900D1-WJ30RE
VHM-boor met koelkanaal
Zie technische informatieReferenties
Walter Titex:DC150-05-11.900D1-WJ30RE
Rubix:A0022784
Fabrikant:7287853
EAN:4031132402178

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR VHM IK 5XD DC150-05-11.900D1-WJ30RE
VHM-boor met koelkanaal DC150-05-20.000D1-WJ30RE
Solid carbide drills with coolant-through • Perform • DIN 6537 L • 5xD • DIN 6535 HE,
turned 180°
DIN 6535 HB • point angle 140° • Dc=0.4685in
turned 180°
DIN 6535 HB • point angle 140° • Dc=0.4685in
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 11,9 mm |
| Totale lengte | 118 mm |
| Snijlengte | 56 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 6537 l |
| Bekleding | tinal |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 5xd |
| Schacht | weldon / whistle notch; din 6535 form he (met 180° gedraaid hb) |
| Interne koeling | ja |
| Snijrichting | rechter |
| Materiaal mantel | carbide |
| Te bewerken materiaal | iso-materiaalgroepen p, m, k, n, s, h, o (o.a. staal, rvs, gietijzer, non-ferro en ook geharde materialen) |
| Snijmateriaal | volhardmetaal |
| Punthoek | 140 ° |
| Diameter handvat | 12 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 146,00 excl. BTW
/ stuk
€ 176,66 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen