TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N TIP DA110-08-07.200U0-WZ90AJ

HSS-spiraalboren

Zie technische informatie

Referenties

Walter Titex:DA110-08-07.200U0-WZ90AJ
Rubix:A0288298
Fabrikant:7506487
EAN:4031132425238
TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N TIP DA110-08-07.200U0-WZ90AJ

Technische samenvatting

Boordiameter7,2 mm
Totale lengte109 mm
Snijlengte57 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N TIP DA110-08-07.200U0-WZ90AJ


HSS-spiraalboren DA110-08-15.000U0-WZ90AJ
HSS twist drills • Perform • DIN 338 • 8xD • Cylindrical shank • point angle 118° • Dc=0.2835in

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter7,2 mm
Totale lengte109 mm
Snijlengte57 mm
Type schachtcilindrisch
€ 6,68 excl. BTW
/ stuk
€ 8,08 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen