TITEX SPIRAALBOOR VHM IK 5XD DC150-05-14.100D1-WJ30RE
VHM-boor met koelkanaal
Zie technische informatieReferenties
Walter Titex:DC150-05-14.100D1-WJ30RE
Rubix:A0022755
Fabrikant:7287868
EAN:4031132402321

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR VHM IK 5XD DC150-05-14.100D1-WJ30RE
VHM-boor met koelkanaal DC150-05-20.000D1-WJ30RE
Solid carbide drills with coolant-through • Perform • DIN 6537 L • 5xD • DIN 6535 HE,
turned 180°
DIN 6535 HB • point angle 140° • Dc=0.5551in
turned 180°
DIN 6535 HB • point angle 140° • Dc=0.5551in
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 14,1 mm |
| Totale lengte | 133 mm |
| Snijlengte | 63 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 6537 l |
| Bekleding | tialn |
| Tolerantie | h6 |
| Schacht | din 6535 ha/he |
| Interne koeling | ja |
| Snijrichting | rechter |
| Materiaal mantel | carbide |
| Te bewerken materiaal | staal; rvs; gietijzer; aluminiumlegeringen; kunststof (thermoplasten/thermosets) |
| Snijmateriaal | carbide |
| Punthoek | 140 ° |
| Diameter handvat | 16 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 261,34 excl. BTW
/ stuk
€ 316,22 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen