TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338-VA INOX A1254TFT-3.7

HSS-E-diepgatboren

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1254TFT-3.7
Rubix:20491071
Fabrikant:5061008
EAN:4031132234236
TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338-VA INOX A1254TFT-3.7

Technische samenvatting

Boordiameter3,7 mm
Totale lengte70 mm
Snijlengte33 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338-VA INOX A1254TFT-3.7


ALTIUS
HSS-E-diepgatboren A1254TFT-3.7

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter3,7 mm
Totale lengte70 mm
Snijlengte33 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Schroefhoek38 °
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss-e
Punthoek118 °
Diameter handvat3,7 mm
€ 22,75 excl. BTW
/ stuk
€ 27,53 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen