TITEX SPIRAALBOOR VHM IK 3XD HA DC150-03-03.100A1-WJ30RE

VHM-boor met koelkanaal

Zie technische informatie
Referenties
Walter Titex:DC150-03-03.100A1-WJ30RE
Rubix:20411844
Fabrikant:6968730
EAN:4031132392523
TITEX SPIRAALBOOR VHM IK 3XD HA DC150-03-03.100A1-WJ30RE
Technische samenvatting
Boordiameter3,1 mm
Totale lengte62 mm
Snijlengte20 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR VHM IK 3XD HA DC150-03-03.100A1-WJ30RE


VHM-boor met koelkanaal DC150-03-20.000A1-WJ30RE

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter3,1 mm
Totale lengte62 mm
Snijlengte20 mm
Type schachtcilindrisch
Verhouding boordiameter/-lengte3 x d
Interne koelingja
Punthoek140 °
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
47,01 excl. BTW
/ stuk
56,88 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 3 dagen