TITEX SPIRAALBOOR VHM 5XD HA DC150-05-04.100A0-WJ30TA

VHM-spiraalboren

Zie technische informatie

Referenties

Walter Titex:DC150-05-04.100A0-WJ30TA
Rubix:A0022957
Fabrikant:7462075
EAN:4031132422268
TITEX SPIRAALBOOR VHM 5XD HA DC150-05-04.100A0-WJ30TA

Technische samenvatting

Boordiameter4,1 mm
Totale lengte74 mm
Snijlengte29 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR VHM 5XD HA DC150-05-04.100A0-WJ30TA


VHM-spiraalboren DC150-05-15.800A0-WJ30TA
Solid carbide twist drills • Perform • DIN 6537 L • 5xD • DIN 6535 HA shank • point angle 140° • Dc=0.1614in

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter4,1 mm
Totale lengte74 mm
Snijlengte29 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normstandaard
Bekledingtinal
Tolerantieschaft-ø-tolerantie h6
Verhouding boordiameter/-lengte4,1/74 = 0,055
Schachtdin 6535 ha
Interne koelingnee
Snijrichtingrechter
Materiaal mantelcarbide
Te bewerken materiaaliso-werkstofgroepen p, m, k, n, s, h, o
Snijmateriaalvolhardmetaal
Punthoek140 °
Diameter handvat6 mm
€ 62,13 excl. BTW
/ stuk
€ 75,18 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen