TITEX SPIRAALBOOR VHM IK 3XD HA DC150-03-03.800A1-WJ30RE

VHM-boor met koelkanaal

Zie technische informatie

Referenties

Walter Titex:DC150-03-03.800A1-WJ30RE
Rubix:20411860
Fabrikant:6968741
EAN:4031132392639
TITEX SPIRAALBOOR VHM IK 3XD HA DC150-03-03.800A1-WJ30RE

Technische samenvatting

Boordiameter3,8 mm
Totale lengte66 mm
Snijlengte24 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR VHM IK 3XD HA DC150-03-03.800A1-WJ30RE


VHM-boor met koelkanaal DC150-03-20.000A1-WJ30RE

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter3,8 mm
Totale lengte66 mm
Snijlengte24 mm
Type schachtcilindrisch
Verhouding boordiameter/-lengte3 x d
Interne koelingja
Punthoek140 °
59,71 excl. BTW
/ stuk
72,25 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 3 dagen