TITEX SPIRAALBOOR VHM IK 3XD HA DC150-03-08.200A1-WJ30RE

VHM-boor met koelkanaal

Zie technische informatie

Referenties

Walter Titex:DC150-03-08.200A1-WJ30RE
Rubix:20411950
Fabrikant:6968798
EAN:4031132393209
TITEX SPIRAALBOOR VHM IK 3XD HA DC150-03-08.200A1-WJ30RE

Technische samenvatting

Boordiameter8,2 mm
Totale lengte89 mm
Snijlengte47 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR VHM IK 3XD HA DC150-03-08.200A1-WJ30RE


VHM-boor met koelkanaal DC150-03-20.000A1-WJ30RE

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter8,2 mm
Totale lengte89 mm
Snijlengte47 mm
Type schachtcilindrisch
Verhouding boordiameter/-lengte3 x d
Interne koelingja
Punthoek140 °
€ 83,22 excl. BTW
/ stuk
€ 100,70 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 3 dagen