TITEX SPIRAALBOOR VHM IK 3XD HA DC150-03-12.000A1-WJ30RE
VHM-boor met koelkanaal
Zie technische informatieReferenties
Walter Titex:DC150-03-12.000A1-WJ30RE
Rubix:20412022
Fabrikant:6968846
EAN:4031132393681

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR VHM IK 3XD HA DC150-03-12.000A1-WJ30RE
VHM-boor met koelkanaal DC150-03-20.000A1-WJ30RE
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 12 mm |
| Totale lengte | 102 mm |
| Snijlengte | 55 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 3 x d |
| Interne koeling | ja |
| Punthoek | 140 ° |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 113,15 excl. BTW
/ stuk
€ 136,91 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen