Referenties
Sandvik Coromant:860.1-1400-040A1-PM P1BM
Rubix:A0436242
Fabrikant:8151443
EAN:7323226356793

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-1400-040A1-PM P1BM
Monobloc hardmetalen boor CoroDrill® 860-PM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 14 mm |
| Totale lengte | 107 mm |
| Snijlengte | 104,7 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 6537 k |
| Bekleding | pvd tialsin+tisin |
| Tolerantie | h8 |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 0,35 |
| Schroefhoek | 29,993 ° |
| Schacht | din 6535-ha |
| Interne koeling | ja |
| Snijrichting | rechter |
| Te bewerken materiaal | stalen die lange en korte spanen geven (ongelegeerd staal, laag-koolstofstaal, lichtgelegeerd staal, sterk gelegeerd staal en gietstaal) |
| Snijmateriaal | volhardmetaal |
| Punthoek | 147 ° |
| Diameter handvat | 14 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 413,60 excl. BTW
/ stuk
€ 500,46 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen