TITEX SPIRAALBOOR VHM IK 5XD HA DC150-05-06.000A1-WJ30RE

VHM-boor met koelkanaal

Zie technische informatie
Referenties
Walter Titex:DC150-05-06.000A1-WJ30RE
Rubix:20412238
Fabrikant:6618335
EAN:4031132367293
TITEX SPIRAALBOOR VHM IK 5XD HA DC150-05-06.000A1-WJ30RE
Technische samenvatting
Boordiameter6 mm
Totale lengte82 mm
Snijlengte44 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR VHM IK 5XD HA DC150-05-06.000A1-WJ30RE


VHM-boor met koelkanaal DC150-05-20.000A1-WJ30RE
Projecting Length 44 mm.
Shank Length 36 mm.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter6 mm
Totale lengte82 mm
Snijlengte44 mm
Type schachtcilindrisch
Verhouding boordiameter/-lengte5 x d
Interne koelingja
Punthoek140 °
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
58,77 excl. BTW
/ stuk
71,11 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden