TITEX SPIRAALBOOR VHM IK 5XD HA DC150-05-06.100A1-WJ30RE

VHM-boor met koelkanaal

Zie technische informatie
Referenties
Walter Titex:DC150-05-06.100A1-WJ30RE
Rubix:20412240
Fabrikant:6618336
EAN:4031132367309
TITEX SPIRAALBOOR VHM IK 5XD HA DC150-05-06.100A1-WJ30RE
Technische samenvatting
Boordiameter6,1 mm
Totale lengte91 mm
Snijlengte53 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR VHM IK 5XD HA DC150-05-06.100A1-WJ30RE


VHM-boor met koelkanaal DC150-05-20.000A1-WJ30RE
Projecting Length 53 mm.
Shank Length 36 mm.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter6,1 mm
Totale lengte91 mm
Snijlengte53 mm
Type schachtcilindrisch
Verhouding boordiameter/-lengte5 x d
Interne koelingja
Punthoek140 °
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
70,45 excl. BTW
/ stuk
85,24 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 3 dagen