TITEX SPIRAALBOOR VHM 8XD HA IK DC150-08-07.300A1-WJ30TA

VHM-boor met koelkanaal

Zie technische informatie
Referenties
Walter Titex:DC150-08-07.300A1-WJ30TA
Rubix:20412834
Fabrikant:6618668
EAN:4031132370613
TITEX SPIRAALBOOR VHM 8XD HA IK DC150-08-07.300A1-WJ30TA
Technische samenvatting
Boordiameter7,3 mm
Totale lengte116 mm
Snijlengte76 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR VHM 8XD HA IK DC150-08-07.300A1-WJ30TA


VHM-boor met koelkanaal DC150-08-17.500A1-WJ30TA

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter7,3 mm
Totale lengte116 mm
Snijlengte76 mm
Type schachtcilindrisch
Verhouding boordiameter/-lengte8 x d
Interne koelingja
Punthoek140 °
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
127,10 excl. BTW
/ stuk
153,79 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 3 dagen