TITEX SPIRAALBOOR VHM 8XD HA IK DC150-08-08.900A1-WJ30TA

VHM-boor met koelkanaal

Zie technische informatie

Referenties

Walter Titex:DC150-08-08.900A1-WJ30TA
Rubix:20412866
Fabrikant:6618688
EAN:4031132370811
TITEX SPIRAALBOOR VHM 8XD HA IK DC150-08-08.900A1-WJ30TA

Technische samenvatting

Boordiameter8,9 mm
Totale lengte139 mm
Snijlengte95 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR VHM 8XD HA IK DC150-08-08.900A1-WJ30TA


VHM-boor met koelkanaal DC150-08-17.500A1-WJ30TA

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter8,9 mm
Totale lengte139 mm
Snijlengte95 mm
Type schachtcilindrisch
Verhouding boordiameter/-lengte8 x d
Interne koelingja
Punthoek140 °
187,78 excl. BTW
/ stuk
227,21 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 3 dagen