Referenties
Walter Titex:A1174-6
Rubix:20685014
Fabrikant:5058254
EAN:4031132043418

Productdetails : TITEX PROTOSTAR VHM-NC-CENTREERBOOR A1174-6
Centre bit NC 90º- solid carbide- K30F -internal standard.
VHM-NC-centreerboor 90° A1174-6
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 6 mm |
| Totale lengte | 66 mm |
| Snijlengte | 3 mm |
| Snijmateriaal | carbide |
| Schacht | cilindrisch |
| Punthoek | 90 ° |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 45,15 excl. BTW
/ stuk
€ 54,63 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen