PROTOTYP RADIUSKOPIEERFREES VHM DIN6535HA H8006428-6

VHM-radiuskopieerfrezen

Zie technische informatie

Referenties

Walter Prototyp:H8006428-6
Rubix:20507880
Fabrikant:5150839
EAN:4042446144821
PROTOTYP RADIUSKOPIEERFREES VHM DIN6535HA H8006428-6

Technische samenvatting

Diameter6 mm
Type schachtha
Diameter handvat6 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : PROTOTYP RADIUSKOPIEERFREES VHM DIN6535HA H8006428-6


Lange reikwijdte
VHM-radiuskopieerfrezen H8006428-6

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter6 mm
Type schachtha
Diameter handvat6 mm
Aantal tanden2
Snijlengte30 mm
Totale lengte100 mm
Snijmateriaalcarbide
Bekledingtax
Typeprotostar® ultra
Schroefhoek30 °
Nuttige lengte64 mm
Snijhoek1,6 °
€ 145,50 excl. BTW
/ stuk
€ 176,05 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen