PROTOTYP RADIUSKOPIEERFREES VHM DIN6535HA H8006428-10
VHM-radiuskopieerfrezen
Zie technische informatieReferenties
Walter Prototyp:H8006428-10
Rubix:20507866
Fabrikant:5150841
EAN:4042446144845

Productdetails : PROTOTYP RADIUSKOPIEERFREES VHM DIN6535HA H8006428-10
Lange reikwijdte
VHM-radiuskopieerfrezen H8006428-10
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 10 mm |
| Type schacht | ha |
| Diameter handvat | 8,2 mm |
| Aantal tanden | 2 |
| Snijlengte | 11 mm |
| Totale lengte | 100 mm |
| Snijmateriaal | carbide |
| Bekleding | tialn |
| Type | radiuskopieerfrees |
| Schroefhoek | 30 ° |
| Nuttige lengte | 43 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 262,50 excl. BTW
/ stuk
€ 317,63 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen