PROTOTYP TMG DRAADFREES VHM DIN6535HB H5651106-NPTF1/8
VHM-schroefdraadfrezen
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Walter Prototyp:H5651106-NPTF1/8
Rubix:20509016
Fabrikant:5115572
EAN:4042446135447

Documenten
Productdetails : PROTOTYP TMG DRAADFREES VHM DIN6535HB H5651106-NPTF1/8
Universele schroefdraadfrees
VHM-schroefdraadfrezen H5651106-NPTF1/8
Sterke punten
•Universal thread milling cutters
Toepassingen
Conical Blind Hole Thread;Conical Through Hole Thread
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 7,9 mm |
| Diameter handvat | 8 mm |
| Aantal tanden | 3 |
| Snijlengte | 11,5 mm |
| Totale lengte | 58 mm |
| Snijmateriaal | carbide |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 322,50 excl. BTW
/ stuk
€ 390,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen