TITEX SPIRAALBOOR VHM 3XD HA DC150-03-05.159A0-WJ30RE

VHM-spiraalboren

Zie technische informatie

Referenties

Walter Titex:DC150-03-05.159A0-WJ30RE
Rubix:A0022488
Fabrikant:6618086
EAN:4031132364803
TITEX SPIRAALBOOR VHM 3XD HA DC150-03-05.159A0-WJ30RE

Technische samenvatting

Boordiameter5,159 mm
Totale lengte66 mm
Snijlengte20 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR VHM 3XD HA DC150-03-05.159A0-WJ30RE


VHM-spiraalboren DC150-03-13.494A0-WJ30RE
Solid carbide twist drills • Perform • DIN 6537 K • 3xD • DIN 6535 HA shank • point angle 140° • Dc=0.2031in

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter5,159 mm
Totale lengte66 mm
Snijlengte20 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6537 k
Bekledingtialn (re tialn coating)
Verhouding boordiameter/-lengte0,078
Schachtdin 6535 ha
Interne koelingnee
Snijrichtingrechter
Materiaal mantelcarbide
Te bewerken materiaaliso materiaalgroepen p, m, k, n, s, h, o
Snijmateriaalcarbide
Punthoek140 °
Diameter handvat6 mm
€ 49,72 excl. BTW
/ stuk
€ 60,16 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen